LEDioc MULTILINE (レディオック マルチライン) ブラケット形 1000mmタイプ Hf32W 高出力形 1灯用相当 昼白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード60574599 品番ELBW44301NPN9
参考基準価格(税別)¥73,600 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

建物の構造上、器具の取付けスペースの確保が難しい場合でも、0.3m以下(器具先端位置まで)の出幅での取付けが可能です。「出幅が小さい」という蛍光灯照明の長所と「光源が見えにくい」という投光器の良さを兼ね備えています。

材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色 質量(kg)3.8 材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上) 使用温度範囲(℃)-20〜+40 ※一時的に60まで使用可 消費電力(W)(200V)27.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100〜242対応 平均演色評価数Ra82 保護等級IP55 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)151.8 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4160 材質(エンドキャップ)アクリル白色 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする