材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
質量(kg)3.8
材質(本体)アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)-20〜+40 ※一時的に50まで使用可
消費電力(W)(200V)50.4
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100〜242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.8
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)7500
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)