メイン画像

TPLED10M-RGBB-R USBテープLED 流れるRGB リモコン付き JTT 60574660 TPLED10M-RGBB-R USBテープLED 流れるRGB リモコン付き JTT 60574660

USBテープLED 流れるRGB リモコン付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60574660 品番 TPLED10M-RGBB-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。
12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。
テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。
テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。
IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。

用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾に セット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書 幅(mm)約10 質量(g)約340(リール含む:約384) 長さ(m)約10 電源USB 5V/2A以上 ケーブル長(m)(USBコード)約1 保証期間初期不良のみ 端子USB-Aタイプ LED使用数(個)RGB×300
注意
※本製品は完全防水ではありません。LEDの両端やケーブル、端子部分は非防水となります。
※USB電源は別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする