ブラウス シャツ レディース 長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60574687 品番 GBLL-1918-A1
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

綿100%の優しい肌触りで、長時間の着用でも快適なレディース長袖ブラウスです。
化粧品などの汚れも家庭洗濯で簡単に落とせる、優れた素材を使用しています。
UVカット機能付きで、屋外での業務や通勤時にも安心です。
制服や事務服としても使いやすく、清潔感と機能性を兼ね備えた一枚です。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様アクセサリー用ボタン・バストガード(スナップボタン)・脇下消臭テープ・ホームクリーニング ホワイト サイズ9 規格女性用 胸囲(cm)98 混率(%)綿100% 肩幅(cm)38 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)63.5 機能防汚・UVカット 生地SUPERIOR COTTON TWILL/ スーペリアコットン・ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする