GBLL-1918-A1 ブラウス シャツ レディース 長袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60574721

ブラウス シャツ レディース 長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ15
内容量1枚注文コード60574721品番GBLL-1918-A1
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

綿100%の優しい肌触りで、長時間の着用でも快適なレディース長袖ブラウスです。
化粧品などの汚れも家庭洗濯で簡単に落とせる、優れた素材を使用しています。
UVカット機能付きで、屋外での業務や通勤時にも安心です。
制服や事務服としても使いやすく、清潔感と機能性を兼ね備えた一枚です。

用途接客・オフィス事務 向け仕様アクセサリー用ボタン・バストガード(スナップボタン)・脇下消臭テープ・ホームクリーニングホワイトサイズ15規格女性用胸囲(cm)109混率(%)綿100%肩幅(cm)41袖丈(cm)57.5着丈(cm)65機能防汚・UVカット生地SUPERIOR COTTON TWILL/ スーペリアコットン・ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする