ブラウス シャツ レディース 長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60574775 品番 GBLL-2457-A1
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

パウダリータッチのさらりとした肌触りが心地よい、レディース長袖ブラウスです。
共布リボンは取り外し可能で、シーンに合わせた着こなしが楽しめます。
吸汗速乾性に優れ、毎日のお手入れも簡単です。
インナーのチラ見えを防ぐスナップボタン付きで、安心感のある着用が可能です。
選べる4色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様共布リボン取り外し可能・バストガード(スナップボタン付き)・アクセサリー用ボタン・ホームクリーニング ホワイト サイズ9 規格女性用 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)38 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)60 機能吸汗・速乾 生地COOL BASKET/ クール・バスケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする