ブラウス レディース オフィス 長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60575116 品番 GBLL-2566-E9
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

上品な光沢感が魅力のサテン生地を使用した、華やかなレディース七分袖ブラウスです。
とろけるようなやわらかい肌ざわりで、一日中快適に着用できます。
カラーは華やかなワインと、品格のあるネイビーの2色展開。
前襟のスナップボタンで、着脱もスムーズに行えます。
アクセサリーホルダー付きで、一枚でもコーディネートが決まるデザインです。
制服や事務服として、幅広いオフィスシーンで活用できます。

用途接客・オフィス事務 向け 仕様アクセサリー用ホルダー・ホームクリーニング ワイン サイズ5 規格女性用 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)36 袖丈(cm)40 着丈(cm)60.5 機能ストレッチ 生地CREAMY SATIN/ クリーミーサテン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする