曜日別特売
GBLL-2566-K3 ブラウス レディース オフィス 長袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60575195

GBLL-2566-K3 ブラウス レディース オフィス 長袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60575195
GBLL-2566-K3 ブラウス レディース オフィス 長袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60575195
GBLL-2566-K3 ブラウス レディース オフィス 長袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60575195
GBLL-2566-K3 ブラウス レディース オフィス 長袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60575195

ブラウス レディース オフィス 長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5
内容量1枚注文コード60575195品番GBLL-2566-K3
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

上品な光沢感が魅力のサテン生地を使用した、華やかなレディース七分袖ブラウスです。
とろけるようなやわらかい肌ざわりで、一日中快適に着用できます。
カラーは華やかなワインと、品格のあるネイビーの2色展開。
前襟のスナップボタンで、着脱もスムーズに行えます。
アクセサリーホルダー付きで、一枚でもコーディネートが決まるデザインです。
制服や事務服として、幅広いオフィスシーンで活用できます。

用途
接客・オフィス事務 向け
仕様アクセサリー用ホルダー・ホームクリーニングネイビーサイズ5規格女性用胸囲(cm)102混率(%)ポリエステル100%肩幅(cm)36袖丈(cm)40着丈(cm)60.5機能ストレッチ生地CREAMY SATIN/ クリーミーサテン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする