※使用例
内田洋行
内田洋行の デスク・テーブル
内田洋行の センターテーブル・リビングテーブル
応接家具 P10型 センターテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60576608
品番
6-291-1140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
天板:グレイ色、脚:シェイドグレイ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×600×430
質量(kg)
13
材質
メラミン化粧板、オレフィン系ソフトエッジ、パーチクルボード、スチール丸パイプ
幅(mm)
1100
高さ(mm)
430
奥行(mm)
600
本体寸法(mm)
W1100×D600×H430
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,840
/
税込
¥
2,024
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000