曜日別特売
mat-13g-t14-k0001692166 ノートPC ケース と ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 60576900

mat-13g-t14-k0001692166 ノートPC ケース と ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 60576900
mat-13g-t14-k0001692166 ノートPC ケース と ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 60576900
mat-13g-t14-k0001692166 ノートPC ケース と ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 60576900
mat-13g-t14-k0001692166 ノートPC ケース と ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 60576900
mat-13g-t14-k0001692166 ノートPC ケース と ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 60576900
mat-13g-t14-k0001692166 ノートPC ケース と ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 60576900
mat-13g-t14-k0001692166 ノートPC ケース と ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 60576900
mat-13g-t14-k0001692166 ノートPC ケース と ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 60576900
mat-13g-t14-k0001692166 ノートPC ケース と ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 60576900
mat-13g-t14-k0001692166 ノートPC ケース と ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット 60576900

ノートPC ケース と ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) 2025年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グレー
内容量1セット注文コード60576900品番mat-13g-t14-k0001692166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

PCケースと液晶保護フィルムの2点セット
PCケース特徴
・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。
・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。
・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。
・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。
・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。
液晶保護フィルム特徴
ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム
・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) 2025年版材質バッグ:ポリエステル(防水)グレー質量(g)バッグ:約245寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸/バッグ)約360×250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バッグ)約380×270×25対応インチサイズ14インチ 解像度(1920×1080)特性フィルム:反射防止
注意
※バッグ画像はモニターやPCなどの環境により、実物と多少カラーが異なる場合がございます。
※バッグ・ケースは汎用品です。専用品ではございません。
※お使いの機器と当ケースの内寸をご確認の上お買い求めください。
※一部大きい電源アダプターは収納できない場合がございます。
※ご使用上、問題のないほつれ等が生じている場合がございます。これは製法上の仕様になり、そのままご使用をお願い致します。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。※完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする