※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RD S 25×M8×1 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー) 60583092 RD S 25×M8×1 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー) 60583092 RD S 25×M8×1 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー) 60583092

一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

(21件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 ねじピッチ1 ねじの種類M 注文コード60583092 品番RD S 25×M8×1
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はねじの呼び・ねじピッチ・ねじの種類など279種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 トラスコ品番633-4610 ねじピッチ1 ねじの種類M 外径(Φmm)25 切りくず穴数4 メーカー商品コード46086

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60583363
2023-04-04
用途:
自動車のリアアクスル部
自動車・二輪車・自転車関連業

リアハブベアリングのロックナットの構造上、一度緩めるとアクスルネジ部を損傷してしまいます。その修正に使いましたが、問題なく使用できました。

対象商品:
75567755
2022-06-03
用途:
自転車修理

自転車のスポークが折れてしまったのですが
16インチホイールでスポークが手に入らず
転造ネジの工具は高すぎるので諦めていましたが
このダイスで救われました
ありがとうございました

1人が参考にしています
対象商品:
05360993
2021-11-03
用途:
加工に使用
製造業

取引商社より安く購入出来ました。いつも使用している物なので問題なしです

1人が参考にしています
対象商品:
60583424
2020-05-27
用途:
ボルト再生
卸売・小売業

なかなかピッチ1.25sizeが無くて、とても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
60582891
2020-07-18
用途:
材料SKD11にM2.5のオネジ加工
南 工研 様

何の問題も無くM2.5のオネジ加工が出来ました。切れ味も問題ありませんでした。

対象商品:
05360862
2019-07-31
用途:
受注品を制作、加工
関根製作所 様

喰い付きもいいし戻りも詰まり感が無くて仕上がりもきれいでとても満足しています。

対象商品:
05360783
2019-03-17
用途:
治具作り時
飯村製作所 様

古いダイスがねじがたたなくなり買い換えました。          
スムーズにねじがたち、早く、買えばよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05361011
2018-03-28
用途:
機械メンテナンス
日本ターフメンテナンス株式会社 様

モノタロウにこのサイズ M24 ピッチ1.5 があって助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする