のぞき見防止 プライバシー フィルター 15インチ MacBook Air15 ( 2023-2025 M2 / M3 / M4 ) 対応 マグネット式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60583656 品番private-mag-23mba153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

MacBook Air 15(M2/M3/M4)に対応。
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。
マグネット取付式で着脱が簡単にできます。
フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。
ブルーライトカット率:約28% 紫外線カット率:約99%
対応モデルID
2023年 M2 A2941
2024年 M3 A3114
2025年 M4 A3241

適合機種MacBook Air 15(M2/M3/M4) 取付け方法マグネット吸着 対応インチサイズ15インチ 特性のぞき見防止180度
注意
※フィルターをずれて取り付けてしまうと画面(蓋)を閉じた際に液晶画面を破損する恐れがありますので、画面にぴったりと取り付けてください 。
※機種の型番・年式によっては対応しない場合がありますので、ご購入前に必ずご確認ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする