ドリル径(Φmm)1.4
溝長(mm)9
全長(mm)41
シャンク径(Φmm)3
トラスコ品番632-7401
材質高バナジウムハイス
質量(g)4
タイプスタブ形
先端角(°)140
表面処理WDIコーティング
ドリルのシンニング形状フォーファセットポイント
ねじれ角(°)35〜40
適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
シャンク形状エンドミルシャンク
シャンク精度h7
直径許容差h8
メーカー商品コード8650140