ドリル径(Φmm)1.6
溝長(mm)10
全長(mm)42
シャンク径(Φmm)3
トラスコ品番632-7427
材質高バナジウムハイス
タイプスタブ形
先端角(°)140
表面処理WDIコーティング
ドリルのシンニング形状フォーファセットポイント
ねじれ角(°)35〜40
適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
シャンク形状エンドミルシャンク
シャンク精度h7
直径許容差h8
メーカー商品コード8650160