OSG(オーエスジー)
インサートねじ用 スパイラルタップ ロングシャンク HL-LT-SFT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
呼び寸法
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじ径
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全長L(mm)
150
100
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60589164
品番
HL-LT-SFT 2.5P HSE 1B M6×1×150
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
全長L(mm)
150
メーカー商品コード
8308023
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)