OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の 面取り・バリ取り
OSG(オーエスジー)の 面取りカッター
OSG(オーエスジー)の カッター(カウンターシンク)
ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端角(°)
90
全長(mm)
45
注文コード
60597135
品番
V-UCS 6.3×90°×45
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
先端角・刃径・全長
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイス(HSS)
刃数
3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
5
先端角(°)
90
先端径(mm)
1.3
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
切刃形状
その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
メーカー商品コード
9109063
寸法DCX(mm)
6.3
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)