ECOPOLA
ECOPOLAの 照明器具
ECOPOLAの 施設・屋外照明
ECOPOLAの 直管型LEDベースライト
直管形LEDランプ専用 防水型器具
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60597681
品番
40型2灯用EL-FBS402K(ECOPOLAランプ用)
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。
養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質
本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂
寸法(mm)
1265×130×88
質量(kg)
約2.2
消費電力(W)
16〜24
ソケット
G13
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP66
動作電圧(V)(入力)
AC85〜230、50/60Hz
関連資料:
EL-FBS402_仕様図(0.18MB)
注意
※ECOPOLA専用のランプ器具になます。
※ランプは別売りになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,200
/
税込
¥
4,620