質量(kg)5.7
材質(本体)鋼板ポリエステル塗装(白色仕上)
使用温度範囲(℃)-20〜+40(一時的に50まで使用可)
消費電力(W)(200V)101
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100〜242対応
平均演色評価数Ra82
保護等級IP55
材質(カバー)ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.4
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)15400
光色昼白色(5000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(エンドキャップ)アクリル白色
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)