セーフティースニーカー(ローカット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60597778 品番 シティーハンター#500
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ヤモリの足裏構造を参考に独自開発の360度のグリップ性を確保。脱ぎ履ぎ簡単3本マジックバンド。衝撃吸収+高クッションで疲れにくい。油による素材の劣化がしにくい耐油ソール。鉄製先芯。反射素材付き。耐滑、耐油。

用途JSAA A種認定品 ホワイト サイズ25 足幅3E 材質(甲)PU 材質(底部)EVA+ラバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする