CBN-SXB R0.3×1.8×4 CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB OSG(オーエスジー) 60598562

CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)0.6注文コード60598562品番CBN-SXB R0.3×1.8×4
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。

全長(mm)45刃数2刃長(mm)0.4材質CBN焼結体表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)4刃径(mm)0.6メーカー商品コード8525306
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする