シンメン
シンメンの ワーキングウェア
シンメンの トップス
シンメンの 秋冬 トップス
07580ウォームエアテックフーディ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60599431
品番
07580
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
かさ高起毛メッシュの裏地使用で保温性を生む空気層を作り出し、耐久撥水・防風加工した軽量ストレッチシェルの超軽防寒フーディー。UVカット機能。ユニセックス。
色
ピンブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
150
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
98
素材
ポリエステル100%