シンメン
シンメンの ワーキングウェア
シンメンの ボトムス
シンメンの 秋冬 ボトムス
02512アーリエスカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60599668
品番
02512
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ストレスフリーな動作をもたらす4WAYストレッチ。吸汗速乾でUVカット機能。ユニセックスカーゴパンツ。02510のジャケットとコーディネイト。
色
スモークオリーブ
サイズ
3L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
90-95
渡幅(cm)
36
素材
ナイロン90%・ポリウレタン10%