シンメン
シンメンの ワーキングウェア
シンメンの ボトムス
シンメンの 秋冬 ボトムス
02512アーリエスカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60599826
品番
02512
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ストレスフリーな動作をもたらす4WAYストレッチ。吸汗速乾でUVカット機能。ユニセックスカーゴパンツ。02510のジャケットとコーディネイト。
色
マットシルバー
サイズ
6L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
110-120
渡幅(cm)
40.5
素材
ナイロン90%・ポリウレタン10%