シンメン
シンメンの ワーキングウェア
シンメンの トップス
シンメンの 秋冬 トップス
02510アーリエスジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60600045
品番
02510
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ストレスフリーな動作をもたらす4WAYストレッチ。吸汗速乾でUVカット機能。ユニセックスジャケット。02512のカーゴパンツとコーディネイト。
色
マットシルバー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
68
素材
ナイロン90%・ポリウレタン10%