シンメン
シンメンの ワーキングウェア
シンメンの トップス
シンメンの オールシーズン トップス
0551ソフィスリペルウィンドブレーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60600185
品番
0551
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ生地。フードを含めオーバーサイズ感を持たせたユニセックスウィンドブレーカー。0552のヤッケパンツとコーディネイト。
材質
ポリエステル100%
色
スラッシュブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
82