シンメン
シンメンの ワーキングウェア
シンメンの トップス
シンメンの オールシーズン トップス
0551ソフィスリペルウィンドブレーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
シングルストローク
サイズ
5L
注文コード
60600447
品番
0551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,250
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ生地。フードを含めオーバーサイズ感を持たせたユニセックスウィンドブレーカー。0552のヤッケパンツとコーディネイト。
材質
ポリエステル100%
色
シングルストローク
サイズ
5L
胸囲(cm)
145
着丈(cm)
82
裄丈(cm)
94