0550ソフィスリペルヤッケ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60600560 品番 0550
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ生地。フードを含めオーバーサイズ感を持たせたユニセックスヤッケ。0552のヤッケパンツとコーディネイト。

ブレイキンモールド サイズL 胸囲(cm)120 着丈(cm)74 裄丈(cm)86 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする