シンメン
シンメンの レインウェア・ヤッケ
シンメンの ヤッケ
シンメンの トップス ヤッケ
0550ソフィスリペルヤッケ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60600691
品番
0550
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ生地。フードを含めオーバーサイズ感を持たせたユニセックスヤッケ。0552のヤッケパンツとコーディネイト。
色
ピンブラック
サイズ
4L
胸囲(cm)
137
着丈(cm)
80
裄丈(cm)
91
素材
ポリエステル100%