シンメン
シンメンの レインウェア・ヤッケ
シンメンの ヤッケ
シンメンの ボトムス ヤッケ
0552ソフィスリペルパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60600788
品番
0552
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
フッ素フリー撥水剤で加工した高耐久リップストップ生地。フードを含めオーバーサイズ感を持たせたユニセックスヤッケパンツ。0550ヤッケや0551ウィンドブレーカーとコーディネイト。
色
ブラック
サイズ
S
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
62-72
渡幅(cm)
34
素材
ポリエステル100%