02542 02542レジスタウロカーゴ シンメン 60601120

02542レジスタウロカーゴ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブリーチ
ウエスト(cm)78
サイズM
内容量1枚注文コード60601120品番02542
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ヴィンテージ感を演出する絶妙なエイジング加工デニム。4WAYストレッチで動作性を損ないません。ユニセックスカーゴパンツ。02540のジャケットとコーディネイト。

ブリーチサイズM股下(cm)80ウエスト(cm)78渡幅(cm)32.5素材綿98%・ポリウレタン2%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする