シンメン
シンメンの ワーキングウェア
シンメンの ボトムス
シンメンの 秋冬 ボトムス
02542レジスタウロカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60601181
品番
02542
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ヴィンテージ感を演出する絶妙なエイジング加工デニム。4WAYストレッチで動作性を損ないません。ユニセックスカーゴパンツ。02540のジャケットとコーディネイト。
色
ブリーチ
サイズ
3L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
90
渡幅(cm)
36.5
素材
綿98%・ポリウレタン2%