シンメン
シンメンの ワーキングウェア
シンメンの ボトムス
シンメンの 秋冬 ボトムス
02542レジスタウロカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60601235
品番
02542
参考基準価格(税別)
¥11,150
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ヴィンテージ感を演出する絶妙なエイジング加工デニム。4WAYストレッチで動作性を損ないません。ユニセックスカーゴパンツ。02540のジャケットとコーディネイト。
色
ブラック
サイズ
5L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
106
渡幅(cm)
39.5
素材
綿70%・ポリウレタン2%・ポリエステル28%