シンメン
シンメンの ワーキングウェア
シンメンの トップス
シンメンの 秋冬 トップス
02540レジスタウロジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60601436
品番
02540
参考基準価格(税別)
¥11,850
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ヴィンテージ感を演出する絶妙なエイジング加工デニム。4WAYストレッチで動作性を損ないません。ユニセックスジャケット。。02542のカーゴパンツとコーディネイト。
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
67
素材
綿70%・ポリウレタン2%・ポリエステル28%