07560ウォームライトパーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60601549 品番 07560
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

保温性とストレッチ性に優れた肌触り抜群のダンボールニット。着脱時に気になる冬場の静電気を制電糸使用でケア、年中配慮が求められる紫外線をしっかりカット。トレンド感ある少しオーバーサイズなユニセックス軽量パーカー。

ブラック サイズS 胸囲(cm)104 着丈(cm)63 裄丈(cm)80 素材ポリエステル93%・ポリウレタン7%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする