曜日別特売
07560 07560ウォームライトパーカー シンメン 60601576

07560 07560ウォームライトパーカー シンメン 60601576
07560 07560ウォームライトパーカー シンメン 60601576
07560 07560ウォームライトパーカー シンメン 60601576
07560 07560ウォームライトパーカー シンメン 60601576
07560 07560ウォームライトパーカー シンメン 60601576
07560 07560ウォームライトパーカー シンメン 60601576

07560ウォームライトパーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ブラック
内容量1枚注文コード60601576品番07560
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

保温性とストレッチ性に優れた肌触り抜群のダンボールニット。着脱時に気になる冬場の静電気を制電糸使用でケア、年中配慮が求められる紫外線をしっかりカット。トレンド感ある少しオーバーサイズなユニセックス軽量パーカー。

ブラックサイズLL胸囲(cm)122着丈(cm)72裄丈(cm)88素材ポリエステル93%・ポリウレタン7%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする