曜日別特売
07560 07560ウォームライトパーカー シンメン 60601619

07560ウォームライトパーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
エイジングボルドー
内容量1枚注文コード60601619品番07560
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

保温性とストレッチ性に優れた肌触り抜群のダンボールニット。着脱時に気になる冬場の静電気を制電糸使用でケア、年中配慮が求められる紫外線をしっかりカット。トレンド感ある少しオーバーサイズなユニセックス軽量パーカー。

エイジングボルドーサイズM胸囲(cm)110着丈(cm)66裄丈(cm)83素材ポリエステル93%・ポリウレタン7%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする