07560ウォームライトパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 エイジングボルドー サイズ4L 注文コード60601750 品番07560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は色・サイズなど26種類から選べます 他の種類を見る

保温性とストレッチ性に優れた肌触り抜群のダンボールニット。着脱時に気になる冬場の静電気を制電糸使用でケア、年中配慮が求められる紫外線をしっかりカット。トレンド感ある少しオーバーサイズなユニセックス軽量パーカー。

エイジングボルドー サイズ4L 胸囲(cm)134 着丈(cm)77 裄丈(cm)93 素材ポリエステル93%・ポリウレタン7%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする