曜日別特売
07560 07560ウォームライトパーカー シンメン 60601768

07560 07560ウォームライトパーカー シンメン 60601768
07560 07560ウォームライトパーカー シンメン 60601768
07560 07560ウォームライトパーカー シンメン 60601768
07560 07560ウォームライトパーカー シンメン 60601768
07560 07560ウォームライトパーカー シンメン 60601768
07560 07560ウォームライトパーカー シンメン 60601768

07560ウォームライトパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
ブラック
内容量1枚注文コード60601768品番07560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,550

保温性とストレッチ性に優れた肌触り抜群のダンボールニット。着脱時に気になる冬場の静電気を制電糸使用でケア、年中配慮が求められる紫外線をしっかりカット。トレンド感ある少しオーバーサイズなユニセックス軽量パーカー。

ブラックサイズ5L胸囲(cm)140着丈(cm)77裄丈(cm)93素材ポリエステル93%・ポリウレタン7%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする