06545バックフリースストレッチカーゴ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60601847 品番 06545
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

保温性を感じさせる厚手裏フリース。動きの制約から解放する抜群の4WAYストレッチ。ウエストドローコード仕様のストレッチイージーカーゴパンツ。

ネイビー サイズS 股下(cm)73 ウエスト(cm)70-78 渡幅(cm)31 素材ポリエステル92%・ポリウレタン8%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする