シンメン
シンメンの ワーキングウェア
シンメンの ボトムス
シンメンの 秋冬 ボトムス
06545バックフリースストレッチカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60601987
品番
06545
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
保温性を感じさせる厚手裏フリース。動きの制約から解放する抜群の4WAYストレッチ。ウエストドローコード仕様のストレッチイージーカーゴパンツ。
色
ブラック
サイズ
3L
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
94-102
渡幅(cm)
36
素材
ポリエステル92%・ポリウレタン8%