シンメン
シンメンの ワーキングウェア
シンメンの ボトムス
シンメンの 秋冬 ボトムス
06545バックフリースストレッチカーゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60602048
品番
06545
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
保温性を感じさせる厚手裏フリース。動きの制約から解放する抜群の4WAYストレッチ。ウエストドローコード仕様のストレッチイージーカーゴパンツ。
色
サンドベージュ
サイズ
5L
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
104-114
渡幅(cm)
39
素材
ポリエステル92%・ポリウレタン8%