06546バックフリースストレッチイージージョガー

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60602100 品番 06546
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

保温性を感じさせる厚手裏フリース。動きの制約から解放する抜群の4WAYストレッチ。ウエストドローコード仕様のストレッチイージージョガーパンツ。

サンドベージュ サイズM 股下(cm)74 ウエスト(cm)76-84 渡幅(cm)34.5 素材ポリエステル92%・ポリウレタン8%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
冬場の屋内作業
STAGE-1 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

秋冬仕様と、すれば、秋後期まで、野外作業には、向きません。インナーが必要、ペラペラなので、動きは良さそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする