0452 0452ウォームフィットロングモックネックシャツ シンメン 60602389

0452 0452ウォームフィットロングモックネックシャツ シンメン 60602389
0452 0452ウォームフィットロングモックネックシャツ シンメン 60602389
0452 0452ウォームフィットロングモックネックシャツ シンメン 60602389
0452 0452ウォームフィットロングモックネックシャツ シンメン 60602389
0452 0452ウォームフィットロングモックネックシャツ シンメン 60602389

0452ウォームフィットロングモックネックシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ヘザーグレー
内容量1枚注文コード60602389品番0452
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

厚手裏起毛ストレッチ仕様で、消臭・静電気にも配慮した、オーバーサイズ裏起毛ユニセックスロングモックシャツ。

ヘザーグレーサイズLL胸囲(cm)116肩幅(cm)47袖丈(cm)62着丈(cm)72素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする