シンメン
0452ウォームフィットロングモックネックシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
LL
S
M
L
3L
4L
5L
色
ネイビー
ヘザーグレー
ネイビー
ブラック
アーミーブラック
ライトボルドー
ダークオリーブ
全39種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60602425
品番
0452
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
厚手裏起毛ストレッチ仕様で、消臭・静電気にも配慮した、オーバーサイズ裏起毛ユニセックスロングモックシャツ。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル100%