シンメン
シンメンの ワーキングウェア
シンメンの トップス
シンメンの 秋冬 トップス
01501ライトウォームベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60603089
品番
01501
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐水圧5,000mmの防水機能と撥水加工で幅広いシーンで実用的。軽さを重視しつつ、保温性を損なわないかさ高な中綿。スタイリッシュなユニセックス防寒ベスト。
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
65
素材
ポリエステル100%