01501ライトウォームベスト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL レッドライン 注文コード60603290 品番01501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はサイズ・色など40種類から選べます 他の種類を見る

耐水圧5,000mmの防水機能と撥水加工で幅広いシーンで実用的。軽さを重視しつつ、保温性を損なわないかさ高な中綿。スタイリッシュなユニセックス防寒ベスト。

レッドライン サイズL 胸囲(cm)114 肩幅(cm)44 着丈(cm)67 素材ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする