商品画像
飲み物を保温できるカップウォーマーです。 USB電源に繋いで使用することで、オフィスやご自宅での作業時や休憩中、飲み物がすぐに冷めてしまうのを防いでくれます。 55℃・65℃・75℃の3段階で温度調節が可能で、お好みの温度でご使用いただけます。 また約8時間経過した場合、自動で電源がOFFになる安全機能付きで安心です。 付属のType-Cケーブルは取り外し可能な仕様のためかさばりにくく、持ち運びや収納の際にも便利です。