寸法

TD-0002-044 全面印刷できるUSBエコカイロ MARKLESS STYLE 60603570 TD-0002-044 全面印刷できるUSBエコカイロ MARKLESS STYLE 60603570 TD-0002-044 全面印刷できるUSBエコカイロ MARKLESS STYLE 60603570

全面印刷できるUSBエコカイロ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 色(本体)ホワイト 注文コード60603570 品番TD-0002-044
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

事前にUSBで本体を充電しておくことで、コードレスで温かくご使用いただけます。
充電することで繰り返しご使用いただけるため、経済的で身近な省エネ対策にもつながります。
また入力だけでなく出力もでき、お手持ちのスマートフォンの充電も可能で
お出かけはもちろん、災害時の非常用充電としてもおすすめです。
本体温度は、約40℃・45℃・50℃の3パターンで設定ができ、
お好みや使用シーンにあわせて切り替えてお使いいただけます。

材質アルミ、ABS 他 ホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×100×25 色(本体)ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする