寸法
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの 服飾小物
MARKLESS STYLEの 防寒用品 服飾小物
MARKLESS STYLEの ネックウォーマー・マフラー
スムースフリース2WAYネックウォーマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
60603685
品番
TR-0971-009
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
首周りが冷える時には、ネックウォーマーとして。頭や耳の防寒の際には帽子としてお使いいただける2WAYネックウォーマーです。カラーバリエーションも嬉しい6色展開。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約270×240
色
ブラック
色(本体)
ブラック