private-hame-lspc13-mc006515 のぞき見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313 / R U9313 / N FMV-NPF6 13.3インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 60616231

private-hame-lspc13-mc006515 のぞき見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313 / R U9313 / N FMV-NPF6 13.3インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 60616231
private-hame-lspc13-mc006515 のぞき見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313 / R U9313 / N FMV-NPF6 13.3インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 60616231
private-hame-lspc13-mc006515 のぞき見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313 / R U9313 / N FMV-NPF6 13.3インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 60616231
private-hame-lspc13-mc006515 のぞき見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313 / R U9313 / N FMV-NPF6 13.3インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 60616231
private-hame-lspc13-mc006515 のぞき見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313 / R U9313 / N FMV-NPF6 13.3インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 60616231
private-hame-lspc13-mc006515 のぞき見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313 / R U9313 / N FMV-NPF6 13.3インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 60616231
private-hame-lspc13-mc006515 のぞき見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313 / R U9313 / N FMV-NPF6 13.3インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 60616231
private-hame-lspc13-mc006515 のぞき見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313 / R U9313 / N FMV-NPF6 13.3インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 60616231
private-hame-lspc13-mc006515 のぞき見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313 / R U9313 / N FMV-NPF6 13.3インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品 メディアカバーマーケット 60616231

のぞき見防止 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313 / R U9313 / N FMV-NPF6 13.3インチ 対応 はめ込み式 情報漏えい防止 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 互換品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード60616231品番private-hame-lspc13-mc006515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

画面の、左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
タッチパネル・ペン非対応。
透過率75%
紫外線99%カット
厚さ0.4mm
ハードコート加工 硬度3H

用途取付方法:剥離シートを剥がして、突起部分をパソコン画面にはめ込みます。適合機種富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9313/R U9313/N (FMV-NPF6)取付け方法はめ込み式対応インチサイズ13.3インチ(16:10)特性のぞき見防止180度タッチパネル方式非対応のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
注意
※タッチパネル非搭載タイプ専用の商品です。タッチパネル搭載タイプにはお使いいただけません。
※機種の型番・年式によっては対応しない場合がありますので、ご購入前に必ずご確認ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする